Bit hexagonal, 3/8 inch Model imperial 5/16 inch

Cod articol: 637232 5/16
La cerere
În stoc
528 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5/16 inch
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 11,8 mm
Lungime 25,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637232 5/16
EAN / GTIN 4062406309800

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături