Bit hexagonal, 3/8 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 1inch

Cod articol: 637232 1
Reducere
8,03 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 inch
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 34 mm
Lungime 31 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637232 1
EAN / GTIN 4062406309916
Număr producător 637232 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.