Cheie hexagonală L XL, cu bilă, hexagonală 10 mm

Cod articol.: 6370840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6370840
EAN / GTIN 4010886637081
Număr producător 6370840
L-Număr L60160 4598
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Opis:

Chrome vanadium steel 59CrV4, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: yes
  • Blade length 2: 50 mm
  • Blade length: 234 mm
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 59CrV4
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 234 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 10,0

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript