Cheie hexagonală în L XL, capătul sferic cu hexagon 3 mm

Cod articol: 6370250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6370250
EAN / GTIN 4010886637029
Număr producător 6370250
L-Număr L60160 2458

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu 59CrV4, cromat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 129 mm
  • Lungimea lamei: 129 mm
  • Lungimea lamei 2: 23 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 3,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: da
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu