Mandrină rapidă Futuro Top 10 mm, 3/8″ Futuro Top

Cod articol: 636215000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 636215000
EAN / GTIN 4007430428516
Număr producător 636215000
L-Număr L01750 1723
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Primul mandrină de găurire rapidă rezistentă la impact cu dispozitiv de siguranță încorporat cu arc și protecție dublă împotriva prafului
  • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
  • Suport sigur al sculelor prinse chiar și în cele mai grele condiții
  • Foalele de cauciuc rezistente la ulei și uzură protejează filetul și scaunele accesoriilor de murdărie
  • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,8 mm
  • Greutate: 0,35 kg
  • Filet interior: 3/8″ - 24 UNF
  • Lungime (închisă): 77 mm
  • anvergură aripă: 1 - 10 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă