Foi de șlefuire adezive 100 x 150 mm, P 240, 9 găuri, cu fixare scai (SMA)

Cod articol.: 635211000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 10 buc.
Formular de descriere Triunghiular
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 150 mm
Suport Scai
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 9
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 635211000
EAN / GTIN 4061792215306
Număr producător 635211000
L-Număr L01750 1381
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Hârtie abrazivă de înaltă calitate, cu strat dens de acoperire și grad ridicat de îndepărtare a materialului
  • Pentru furnir, lemn masiv, poliester, foi de oțel și oțel inoxidabil, metale neferoase, metale ușoare
  • de exemplu, pentru șlefuirea fațadelor și panourilor laterale ale dulapurilor furniruite, șlefuirea pieselor de mobilier acoperite cu folie cu margini cu adeziv termic, șlefuirea decorativă a foilor de oțel inoxidabil, șlefuirea de reparații și debavurarea semifabricatelor de tablă

Caracteristică:

  • Dimensiunea granulelor: P 240
  • Unitate de vânzare: 10