Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life

Cod articol: 63502160220
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63502160220
EAN / GTIN 4014586386706
Număr producător 63502160220
L-Număr L00010 2227

Descriere

Descriere:

  • Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life
  • bi-metal cu dinți de lemn pentru toate tipurile de lemn, gips-carton și materiale plastice. Durată de viață excelentă, calitate ridicată a tăierii și un bun progres al muncii. Extrem de robustă, insensibilă chiar și la cuiele din lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc
  • lățime medie, formă evazată pentru o viteză de tăiere optimă și o bună îndepărtare a așchiilor

Caracteristică:

  • Lățime 35 mm
  • lungime 50 mm
  • montare SL
  • PU 3 buc