Tijă cu cap de , soclu hexagonal de 1/8″.

Cod articol: 6344410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6344410
EAN / GTIN 4010886634448
Număr producător 6344410

Descriere

Descriere:

Oțel crom vanadiu 61CrSiV5, până la SW 1/2″ zincat, de la SW 9/16″ cromat.

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 60 mm
  • Lungimea lamei: 60 mm
  • Lungimea lamei 2: 23 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Suprafață: galvanizat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1/8″
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu