Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma B, 16-18 mm

Cod articol: 6335850
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6335850
EAN / GTIN 4010886633588
Număr producător 6335850
L-Număr L60160 3959

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 13 mm
  • Înălțime totală [mm]: 4 mm
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 3,8 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16-18
  • Lățime/Ø: 2,5 mm
  • Înălțimea butucului: 2,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu