Articulaţie cardanică 1/4 inch QuickRelease, Tip: 1/4

Cod articol: 633550 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 45 mm
Cu QuickRelease da
Tip produs Articulaţie cardanică

Identificare și clasificare

Cod articol 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Număr producător 11021000
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Prin sistemul de închidere QuickRelease se împiedică desfacerea nedorită sau pierderea unei scule.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.