Chei cu cârlig, DIN 1810 forma A, 80-90 mm

Cod articol: 6334960
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6334960
EAN / GTIN 4010886633496
Număr producător 6334960
L-Număr L60160 2561

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 1810 Forma A
Pentru piulițe de blocare conform DIN 981
Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan fosfatat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 60 mm
  • Înălțime totală [mm]: 9 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 80-90
  • Lățime/Ø: 5,0 mm
  • Înălțimea butucului: 4,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu