Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma A, 45-50 mm

Cod articol.: 6334450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție dreaptă
Tip produs Chei cu dinte
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală 205 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru piulițe

Identificare și clasificare

Cod articol 6334450
EAN / GTIN 4010886633441
Număr producător 6334450
L-Număr L60160 529
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 45-50
  • Šířka vřetena/Ø: 3,5 mm
  • Výška čepu: 3,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez