Hákový klíč, DIN 1810, forma A, 45-50 mm

Artiklové číslo: 6334450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení rovné
Druh produktu Hákový klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Mangan fosfátováno
Celková délka 205 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro drážkové matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6334450
EAN / GTIN 4010886633441
Číslo výrobce 6334450
L-číslo L60160 529
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 45-50
  • Šířka vřetena/Ø: 3,5 mm
  • Výška čepu: 3,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez