Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma A, 25-28 mm

Cod articol.: 6334020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Tip produs Chei cu dinte
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală 135 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru piulițe

Identificare și clasificare

Cod articol 6334020
EAN / GTIN 4010886633403
Număr producător 6334020
L-Număr L60160 3163
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 1810 Forma A
Pentru piulițe de blocare conform DIN 981
Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan fosfatat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 22 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 25-28
  • Lățime/Ø: 2,5 mm
  • Înălțimea butucului: 2,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu