Matriță de sertizare dublă hexagonală pentru papuci și conectori de cablu din cupru presat DIN 46235, lățime de presare 5,5 mm, Cu 25/50 mm²

Cod articol: 633 203 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 633 203 3
EAN / GTIN 4049002027765
Număr producător 633 203 3
L-Număr L70040 62
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Caracteristică:

  • Greutate: 120g
  • Lungime: 60 mm
  • Capacitate (Cu): 25 / 50 mm²
  • lățimea de presare: 5,5 mm
  • Denumire: 10/14