Prelungitor 1/4″, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 632420 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.041 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 150 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Standard DIN 3123
Proces producţie forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Tip produs Prelungitor
Suprafaţă cromat
Set nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632420 150
EAN / GTIN 4045197236531
Număr producător 632420 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.