Clichet de precicizie, reversibil,, cu 1/4 inc pătrat, 80 dinţi, cu QuickRelease, lungime 117 mm

Cod articol: 632355 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 117 mm
Număr de dinţi 80
Unghi de lucru 4,5 grad
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet
USP1 Dinți fini, comutabil,
USP2 80 dinți, cu eliberare rapidă, lungime 117 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Număr producător 11111020
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cuextractor şi pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga, unghi de lucru la 4,5°.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.