Clichet reversibil, cu 1/4 inch, pătrat, unghi de lucru 16,4°, lungime 117 mm

Cod articol.: 632000 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Unghi de lucru min. 16,4 grad
Dimensiune motor 1/4 inch
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii 1/4 inch
Lungimea totală 117 mm
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 22
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Acţionare Pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oțel aliat cromat
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120-A; DIN 3122
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Număr producător 11111010
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Materialul ales şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

DIN 3122-D 6,3
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 6,3 cu bilă elastică, pătrat interior conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.