{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX40 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 6,6 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631780 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197382252 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung TX40
La cerere
În stoc
2.433 livrabil imediat
7,62 €
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat
6,54 €
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 | 11 | 12,5 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 100 | 25 | 36 |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Dimensiune profil A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |