Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx® longues TX40

Réf.: 631773 TX40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX40
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 6,6 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Exécution longues
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631773 TX40
EAN / GTIN 4062406235239

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier