Disc de rectificat 250x12x51 pentru Disc de rectificat CBN/diamant C240 V

Cod articol.: 631579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 631579
EAN / GTIN 9003176315795
Număr producător 631579
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Aceste discuri de șlefuire sunt utilizate pentru șlefuirea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de liant.
  • Chiar și straturile sensibile pot fi îmbrăcate cu o presiune de șlefuire redusă.
  • Vă rugăm să rețineți că discurile galvanizate nu pot fi îmbrăcate cu această unealtă.
  • Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile în diametre de 200250 mm.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: C 240 H5A V18
  • Dimensiune: L x A x Î = 250 x 12 x 51

Avantaj:

  • Proces de rectificare delicat
  • Presiune redusă de șlefuire

Material:

  • Cerințe industriale, comerț de precizie

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Pentru finisarea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemul lor de legătură