• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tyrolit obtahovací kotouč 250x12x51 pro CBN/diamantové brusné kotouče C240 V

Artiklové číslo: 631579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 631579
EAN / GTIN 9003176315795
Číslo výrobce 631579
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tyto obtahovací kotouče se používají k obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.
  • Nízkým brusným tlakem lze obrušovat i citlivé povlaky.
  • Upozorňujeme, že tímto nástrojem nelze obtahovat galvanicky pokovené kotouče.
  • Kotouče z karbidu křemíku jsou k dispozici v průměrech 200250 mm.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: C 240 H5A V18
  • Rozměry: D x T x H = 250 x 12 x 51

Výhoda:

  • Šetrný proces obrušování
  • Nízký brusný tlak

Materiál:

  • Průmyslové požadavky, přesné řemeslo

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech typů diamantových a CBN brusných kotoučů bez ohledu na jejich systém vazby.