Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E5

Artiklové číslo: 631515 E5
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
1 947 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX®
Celková délka L 25 mm
Rozměr profilu 4,7 mm
Vhodné k použití ve strojích ne
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® E5
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® 6,7 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631515 E5
EAN / GTIN 4045197493361
Číslo výrobce 631515 E5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.