Carotă de găurit HM Ultra cu adaptor QuickIN

Cod articol.: 63127771010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru de tăiere, min. 26 mm
Configurabil nein
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Lungime utilă 75 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63127771010
EAN / GTIN 4014586353340
Număr producător 63127771010
L-Număr L00010 1872
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HM Ultra cu suport QuickIN
  • Durată de viață maximă a sculei și performanțe excelente de tăiere. Dimensiuni metrice, adâncimea de tăiere 75 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 75 mm
  • Ø de găurire 26 mm