Carotă de găurit HM Ultra 50 cu filet FEIN M18 x 6 P1.5

Cod articol: 63127005014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HM
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
⌀ nominal DC 26 mm
Materialul sculei HM
⌀ găurii 26 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 50 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63127005014
EAN / GTIN 4014586176178
Număr producător 63127005014
L-Număr L00010 198
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HM Ultra 50 cu filet FEIN M18 x 6 P1.5
  • Durată de viață maximă a sculei și performanțe excelente de tăiere. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 26 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă