Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 11mm

Cod articol.: 630929 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini nu
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 11 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 15,9 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3124
Lungimea totală L 25 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 630929 11
EAN / GTIN 4062406231125
Număr producător 630929 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Chei tubulare GARANT și HOLEX în 12 puncte disponibile și în mărimi inch (GARANT: cod 630932; HOLEX: Cod 630962).