{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 14,5 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Lungimea totală L | 25 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 630929 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406231118 | |
| Număr producător | 630929 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |