Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 150

Cod articol.: 630327 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs cutie
Dimensiune exterioară l 125 mm
Dimensiune exterioară H 43 mm
Dimensiune externă adâncime 275 mm
Dimensiune interioară l 103 mm
Dimensiune interioară H 33 mm
Adâncime internă 366 mm
Caracteristici Poate fi stivuit
Număr de închizători 2
Denumirea producătorului Systembox, Typ: 150
Culoarea negru
Material plastic
Închidere Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 630327 150
EAN / GTIN 4062406754617
Număr producător 630327 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie goală la Cod 412474.