{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Culoarea | albastru | |
| Dimensiune interioară l | 150 mm | |
| Dimensiune interioară H | 37 mm | |
| Adâncime internă | 350 mm | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Tip produs | cutie | |
| Caracteristici | Poate fi stivuit | |
| Echipament | Rafturi | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Dimensiune exterioară l | 176 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 45 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 357 mm | |
| Material | plastic | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 630305 3A | |
| EAN / GTIN | 4062406166250 | |
| Număr producător | 630305 3A | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |