{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 357 mm | |
Külső méret szélesség | 176 mm | |
Külső méret magasság | 45 mm | |
Belső méret hossz | 350 mm | |
Belső méret szélesség | 150 mm | |
Belső méret magasság | 37 mm | |
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 6×14 | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630305 3A | |
EAN / GTIN | 4062406166250 |