Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 19 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 630162 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
596 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 19 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 3,5-13
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 5×10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 19
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 3,5-13 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 257 mm
Largura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Nível de enchimento de uma gaveta em G 5×10
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 630162 6
EAN/GTIN 4062406060244
Número do fabricante 630162 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 13 un. n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Cabo em T: 1 un. n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632829 tam. 146
Extensões: 2 un. n.º 632429 tam. 50; 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados