3/4″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 1.3/4″

Cod articol: 6300A 1.3/4
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6300A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644143887
Număr producător 6300A 1.3/4
L-Număr L60050 9212
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 90 mm
  • Dimensiune D2: 47 mm
  • D1: 59,5 mm
  • Lungime: 45 mm
  • Înălțime: 59 mm
  • Prindere intrare: 3/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1.3/4″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă