Cheie inelară dubă

Cod articol: 630-14X15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 630-14X15
EAN / GTIN 4000896026296
Număr producător 630-14X15
L-Număr L60140 2906
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Îndoită adânc
  • Capete cu pereţi subţiri
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 14 x 15 mm
  • Dimensiuni / lungime: 240 mm
  • Greutate netă (kg): 0.16 kg