Oboustranný očkový klíč zalomený

Artiklové číslo: 630-14X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630-14X15
EAN / GTIN 4000896026296
Číslo výrobce 630-14X15
L-číslo L60140 2906
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomený
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 x 15 mm
  • Rozměry / délka: 240 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg