Centură de siguranță pentru scule DS până la 20 kg

Cod articol.: 628971000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, verde Verde măsliniu deschis
Partea descrisă Schlaufe; Öse; Schlaufe; Öse; Gurtband mittlerer Bereich
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Verde; negru
Tip de îmbinare Clip2Loop
Tip de închidere Clip2Loop
Număr 1 buc.
Caracteristici Cu inel
Tip produs Asigurare scule
Cu carabină ja
Capacitate de greutate max. 20 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 628971000
EAN / GTIN 4061792200852
Număr producător 628971000
L-Număr L01760 21
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ham de siguranță robust cu buclă de siguranță a bateriei pentru a preveni sau amortiza impactul atunci când scula fixată cade
  • Nu se poate elibera involuntar conexiunea sigură datorită carabinierului cu Twist-Lock-. sistem
  • Libertate mare de mișcare fără răsuciri sau agățări datorită articulației pivotante integrate
  • Greutate maximă de fixare marcată clar
  • Certificată conform standardului internațional de siguranță ANSI/ISEA 121-2018
  • Pentru alte produse pentru protecția împotriva căderilor puteți găsi în gama Metabo de accesorii pentru siguranța muncii.

Caracteristică:

  • Max. Greutate de siguranță: 20 kg