Cuplaj cu eliberare rapidă UNI 1/4″ AG

Cod articol.: 628700000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schnellanschlusskupplung UNI 1/4″ AG
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Lungime L 35 mm
Mărimi d1, Filet exterior 1/4 inch
Tip produs Cuplaj
Număr de piese 1 buc.
Tipul conexiunii Filet exterior
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 628700000
EAN / GTIN 4007430262882
Număr producător 628700000
L-Număr L01750 1514
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cuplaj universal pentru nipluri de conectare cu profil Euro, ARO sau ISO.

Caracteristică:

  • Dimensiune conexiune: 1/4″
  • Versiune: Thread extern
  • Unitate de vânzare: 1
  • Ambalaj: Autonom