{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | UP; Universal professional | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc T | 2,4 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteza recomandată max. | 13.300 min-1 | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Liant | metal | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră; Cărămidă | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 628581000 | |
| EAN / GTIN | 4061792175211 | |
| Număr producător | 628581000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |