Freză TCT, B 061450 / 6 - MX

Cod articol: 628361000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 628361000
EAN / GTIN 4007430228369
Număr producător 628361000
L-Număr L01750 1975
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită sporește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrare de contur, prelucrare de suprafață, frezare în locuri greu accesibile, prelucrare de unghiuri acute
  • Pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 14 mm
  • Lungime totală: 50 mm
  • Ø cap: 6 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă