Pânza de ferăstrău ″precizie de tăiat lemnul - clasic″, 216x30, Z30 WZ 22°.

Cod articol: 628062000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
⌀ foii D 216 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 30
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628062000
EAN / GTIN 4007430263582
Număr producător 628062000
L-Număr L01750 1001
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Putere mai mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: TS 216 / TS 216 Floor
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 22°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 30
  • Forma dintelui: Instrument

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă