Pânza de ferăstrău ″precizia tăierii lemnului - profesional″, 315x30, Z84 WZ 10°.

Cod articol: 628058000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
⌀ foii D 315 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 84
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628058000
EAN / GTIN 4007430176950
Număr producător 628058000
L-Număr L01760 101357
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere foarte bune și curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite perfect pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Putere mai mare necesară pentru ferăstrăul circular
  • Viață de funcționare deosebit de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni cu laser din oțel de cea mai bună calitate
  • Cazare cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 315 x 2,8 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KGT 300 / TKHS 315
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 10°
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 84
  • Forma dintelui: Instrument

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă