Pătrat de conectare 3/4″

Cod articol.: 6279090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6279090
EAN / GTIN 4010886627907
Număr producător 6279090
L-Număr L60160 570
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3122, ISO 3315
Pentru prize cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu știft
Oțel crom vanadiu, cromat.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Lungime totală [mm]: 51,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Utilizare/aplicație: Pentru prize acționate manual cu Acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu știfturi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu