Burghiu Forstner 16x90 mm

Cod articol.: 627583000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 627583000
EAN / GTIN 4007430064509
Număr producător 627583000
L-Număr L01760 101353
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghiu Forstner, similar cu DIN 7483 G cu vârf central, 2 muchii de tăiere principale și 2 muchii de tăiere inelare
  • Pentru utilizare în lemn dur și moale, panouri din lemn furniruit etc.
  • Adecvat pentru găurirea găurilor oarbe

Caracteristică:

  • Diametru: 16 mm
  • Lungime totală: 90 mm
  • Ø brăzdar: 10 mm
  • Unitate de vânzare: 1