{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; negro | |
| Longitud de varilla | 100 mm | |
| Características del mango | Caperuza giratoria; Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 3 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos | no | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total | 191 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | pieza única |
| Cod articol | 627495 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733268498 | |
| Număr producător | 8123.3-100 ESD |