{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | capuchon pivotant; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 3 mm | |
| Avec tête articulée, pour vis à six pans creux | non | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Longueur totale | 191 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 627495 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733268498 | |
| Réf. fabricant | 8123.3-100 ESD |