• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă 2 mm

Cod articol: 627451 2
Reducere
3,30 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 157 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627451 2
EAN / GTIN 4045197721990

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă Haptoprene şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei.
Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături