Cheie unghiulară hexagonală, lungă nichelată 8 mm

Cod articol: 627323 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.382 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 208×44 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă nichelată
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627323 8
EAN / GTIN 4062406377182

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă nichelată.

Notă:

HOLEX Şurubelniţă unghiulară disponibilă în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 627328).
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături