6-kutni L odvijač, dugački niklan 8 mm

Artikl br.: 627323 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.369 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 208×44 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina niklano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627323 8
EAN / GTIN 4062406377182

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava se može koristiti u kosom položaju do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, potpuno kaljen (žilave tvrdoće), površina poniklana.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 627328).
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu