Plastikinis laikiklis 6-briauniams L formos raktams, Laikiklių skaičius: 9

Prekės Nr.: 627255 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Tinka šarnyrinis raktas; Atsuktuvai
Tinka formai vidinis-6-briaunis
Tinka vidiniams 6-briauniams, kurių dydis min. 1,5 mm
Tinka vidiniams 6-briauniams, kurių dydis maks. 10 mm
Laikiklių skaičius 9
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga iš plastiko
Skaičius 9

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627255 9
EAN / GTIN 4045197980571
Gamintojo numeris 627255 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

9 6-briaunių L formos raktų tvirtinimui, dydžiai 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Tinka:

6-briaunių L formos raktų rinkiniai Nr. 627310 dyd. 9 (iki 48-ojo kat.), Nr. 627327 dyd. 9 arba kitas 6-briaunis L formos raktas nuo Nr. 626000 iki 627325.