Șurubelniță bit bit 3/4″ femelă TX T70

Cod articol.: 6272080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Diametru exterior 38 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 80 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 6272080
EAN / GTIN 4010886627204
Număr producător 6272080
L-Număr L60160 3113
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală ușor de prins
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, lustruit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T70
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 15,55 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Ø de inserție Acționare: 38 mm
  • Lățimea totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M16
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Lungime centrală: 25,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu