Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată 8 mm

Cod articol: 627200 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 950 PKL
Hexagon 8 mm
Lungimea tijei 200×36 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627200 8
EAN / GTIN 4013288018847
Număr producător 05022064001

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur si rezistent), profilul Hex-Plus împiedică deformarea capului şurubului şi transmite un moment mai mare, suprafaţă cromată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături